Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infinio bgl. LG 18650HG2 3000 mAh 3,6V LiNiMnCoO2/20A - 1er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Infinio bgl. LG 18650HG2 3000 mAh 3,6V LiNiMnCoO2/20A - 1er Pack
Artikel-Nr.:
     296-56650
Hersteller:
     Infinio
Herst.-Nr.:
     18650HG2-3000
EAN/GTIN:
     4250747991277
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Industrieakku
Industriezelle
Infinio 18650HG2 3000 mAh 3,6V LiNiMnCoO2/20A Akku mit 3000 mAh Infinio Pro 18650 Akku 3000mAh 3,6V Li-Ion/10A Anwendungen: Entwickelt für den Bereich Industrie, LED, Mobile Anwendungen Besonders für Laptops und Taschenlampen (mit Tiefentladeschutz) empfohlen. Technische Daten: Typ. Kapazität: 3000mAh Nennspannung: 3,6V - 3,7V Ladeschlussspannung: 4,2V ± 0,05 Entladeschlussspannung: 2,5V max. Stromabgabe: 10A (Dauerlast) Chemische Zus.: LiNiCoAlO2 Schutzschaltung PCB: nicht vorhanden Pluspol: flach (FlatTop) Durchmesser: 18,30mm ± 0,05mm Höhe: 65,1mm ± 0,05mm Gewicht: 49g ± 0,01g Ladeverfahren: CC-CV Infinio Pro 18650 Akku 3000mAh 3,6V Li-Ion/10A Anwendungen: Entwickelt für den Bereich Industrie, LED, Mobile Anwendungen Besonders für Laptops und Taschenlampen (mit Tiefentladeschutz) empfohlen. Technische Daten: Typ. Kapazität: 3000mAh Nennspannung: 3,6V - 3,7V Ladeschlussspannung: 4,2V ± 0,05 Entladeschlussspannung: 2,5V max. Stromabgabe: 10A (Dauerlast) Chemische Zus.: LiNiCoAlO2 Schutzschaltung PCB: nicht vorhanden Pluspol: flach (FlatTop) Durchmesser: 18,30mm ± 0,05mm Höhe: 65,1mm ± 0,05mm Gewicht: 49g ± 0,01g Ladeverfahren: CC-CV
Weitere Suchbegriffe: akku 18650 3,6v 3000mah, 18650 akku, 18650 akku 3,6v, LG 18650HG2 3000 mAh 3, 6V LiNiMnCoO2/20A, 1x lose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 6,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,79*
€ 17,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,53*
€ 17,29
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 13,07*
€ 15,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,66*
€ 15,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,27*
€ 11,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,93*
€ 10,63
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,75*
€ 9,22
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,15*
€ 7,32
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
56714 101 402
ab € 2,805*
Sonstiges
Varta
56722 101 401
ab € 4,72*
Sonstiges
Varta
56736 101 402
ab € 1,02*
Sonstiges
Varta
48272
ab € 3,23*
Sonstiges
LG
18650MG1-3000
ab € 7,10*
Sonstiges
LG
8560
ab € 12,10*
Sonstiges
LG
2347-3013
ab € 8,12*
Sonstiges
LG
LG-HE2
ab € 5,98*
Sonstiges
LG
2347-3020
ab € 7,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.