| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 296-606324 Herst.-Nr.: HR-4UWXB EAN/GTIN: 4994334291288 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hohe Leistungsfähigkeit für energiehungrige Anwendungen - eine der leistungsstärksten AAA Akkus auf dem Markt Geringe Selbstentladung im 4er Blisterpack Mit einer Kapazität von mind. 900 mAh (typisch 950 mAh) ist dieser Akku besonders gut für Geräte mit hohem Stromverbrauch. Auch XX powered by eneloop bietet die Vorteile einer Batterie und kommt vorgeladen in den Handel. Somit sind die Akkus sofort nach dem Kauf einsatzbereit. Durch die geringe Selbstentladung sind auch nach 1. Jahr Lagerung noch bis zu 85% der Kapazität verfügbar. Die Wirtschaftlichkeit und Umweltfreundlichkeit wird durch 500 Ladezyklen gewährleistet. Technische Daten: Akku-Kapazität: 900 mAh · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku-Größe: Micro (AAA) · Gewicht: 70 g · Herst.-Teilenr.: 137388 · Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Breite: 10.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 44.5 mm · Produktabmessung, Länge: 53 mm · Spannung: 6 V · Typ (Hersteller-Typ): HR-4UWXB · Wiederaufladbar: Ja · |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: vorgeladene akkus sanyo, sanyo eneloop, panasonic pro xx AAA Akku, Sanyo, 118985, Micro, HR3, HR03, UO100557, DC2400, DC2400B4N, LR03, AAA, LR3, AM4M8A, AM4, S, MN2400, 824, E92, LR03N, 24A, K3A, R3, R03, 7526, UM4, V2500PX |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |