Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breitrampe - L�nge 3500 Breite 800 (+15) H�hendifferenz 550 - 980 Tragkraft 400 kg/St�ck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Breitrampe - L�nge 3500 Breite 800 (+15) H�hendifferenz 550 - 980 Tragkraft 400 kg/St�ck
Breitrampe - L�nge 3500 Breite 800 (+15) H�hendifferenz 550 - 980 Tragkraft 400 kg/St�ck
Artikel-Nr.:
     297-081.00.804
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     081.00.804
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffahrrampe Rollstuhl
Auffahrrampe für Rollstuhl
Rollstuhlauffahrrampe
Rollstuhlrampe

Artikelbeschreibung:

Die AOL-Rampe dient in erster Linie zum �berbr�cken von Treppen und hohen Abs�tzen. Durch eine spezielle Stanzung der Fahrfl�che wird eine hohe Rutschhemmung (R12) gew�hrleistet und durch die Lochung kann Regen, Schnee und Schmutz schnell entweichen. Wahlweise kann ein Gel�nder mitbestellt werden.

Artikeldetails:

  • L�nge: 3500 mm
  • Breite: 800 (+15) mm
  • H�hendif.: 550 - 980 mm
  • Tragkraft: 400 kg/St�ck
  • Gewicht: 50 kg/St�ck

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 297
7 Tage
1000
Frei Haus
ab € 889,04*
€ 965,73*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 949,92*
€ 1.030,72*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 939,66*
€ 1.036,54*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.039,99*
€ 1.123,84*
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.077,31*
€ 1.156,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 965,73*
€ 1.149,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 953,40*
€ 1.134,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 928,58*
€ 1.105,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 910,00*
€ 1.082,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 889,04*
€ 1.057,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Altec
081.40.493
ab € 374,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.