Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rampe - L�nge 1505 Breite 300 Tragkraft 1330 kg/Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Rampe - L�nge 1505 Breite 300 Tragkraft 1330 kg/Paar
Rampe - L�nge 1505 Breite 300 Tragkraft 1330 kg/Paar
Artikel-Nr.:
     297-081.01.020
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     081.01.020
EAN/GTIN:
     4045012001412
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe

Artikelbeschreibung:

AOS Rampen bestehen aus einer hochfesten, witterungsbest�ndigen Aluminiumlegierung und wurden entwickelt, um bei geringer Bauh�he und minimalem Gewicht eine relativ hohe Tragkraft zu erreichen.
Das am unteren Auflagepunkt angebrachte Keilprofil sorgt f�r einen homogenen �bergang vom Erdboden auf die Schienen. Standardm��ig sind alle Verladerampen mit einer Abrutschsicherung ausgestattet.

Artikeldetails:

  • L�nge: 1505 mm
  • Breite: 300 mm
  • H�he: 60 mm
  • H�hendif.: 230 - 400 mm
  • Tragkraft: 1330 kg/Paar
  • Gewicht: 9 kg/St�ck

Hinweis:

�blicherweise werden Verladeschienen paarweise gebraucht (1 Paar = 2 St�ck). Bitte beachten Sie dies bei Ihrer Bestellung.

Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, altec alu auffahrrampe, auffahrrampen alu, auffahrrampen, Rampe, Rampen, Verladeschienen, Auffahrrampe, Verladerampen
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 147,16*
€ 174,11*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 150,11*
€ 177,23*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 144,51*
€ 178,75*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 153,61*
€ 179,99*
Lager 297
8 Tage
1000
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 293,09*
€ 333,82*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 333,82*
€ 397,25
pro Paar
ab 2 Paar
€ 328,01*
€ 390,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 310,46*
€ 369,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 305,91*
€ 364,03
pro Paar
ab 500 Paar
€ 293,09*
€ 348,78
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 293,09* pro Stück)
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
8101011
ab € 160,68*
Ähnlich
Altec
081.01.010
ab € 122,41*
Ähnlich
Altec
081.01.009
ab € 110,41*
Ähnlich
Altec
081.01.022
ab € 213,64*
Ähnlich
Altec
081.01.008
ab € 94,11*
Ähnlich
Altec
081.01.021
ab € 179,26*
Ähnlich
Altec
081.01.024
ab € 587,08*
Ähnlich
Altec
080.00.000
ab € 162,63*
Ähnlich
Altec
080.01.000
ab € 161,17*
Ähnlich
Altec
080.00.002
ab € 180,08*
Ähnlich
Altec
080.01.002
ab € 180,24*
Ähnlich
Altec
110.00.005
ab € 243,01*
Ähnlich
Altec
110.01.005
ab € 242,64*
Ähnlich
Altec
080.00.005
ab € 199,40*
Ähnlich
Altec
080.01.005
ab € 199,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.