Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verladeschienen 2-fach faltbar - L�nge 3535 Breite 150 Tragkraft 250 kg/Paar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verladeschienen 2-fach faltbar - L�nge 3535 Breite 150 Tragkraft 250 kg/Paar
Verladeschienen 2-fach faltbar - L�nge 3535 Breite 150 Tragkraft 250 kg/Paar
Artikel-Nr.:
     297-082.66.003
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     082.66.003
EAN/GTIN:
     4045012021823
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe

Artikelbeschreibung:

Diese Aluminium-Verladeschienen, die aus einem Strangpressprofil hergestellt werden, bieten ein ideales Verh�ltnis zwischen Eigengewicht und Belastbarkeit.
Mit einer Innenbreite von 150 mm sind sie sehr gut geeignet um z.B. Motorr�der, Hochdruckreiniger, Generatoren, Rollst�hle usw. zu verladen. Ausf�hrung 2-fach faltbar.

Artikeldetails:

  • L�nge: 3535 mm
  • L�nge gefaltet: 1350 mm
  • H�hendif. bei 20 % Steigung: 670 mm
  • Tragkraft: 250 kg/Paar
  • Gewicht: 14 kg/St�ck

Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, altec alu auffahrrampe, auffahrrampen alu, auffahrrampen, Kompaktrampe, Behindertenrampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 297
8 Tage
1000
Frei Haus
ab € 275,37*
€ 328,06*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 365,08*
€ 428,72*
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,06*
€ 390,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,82*
€ 386,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,46*
€ 374,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,56*
€ 363,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,37*
€ 327,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
082.66.001
ab € 179,00*
Ähnlich
Altec
082.66.002
ab € 214,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.