Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verladeschienen 2-fach faltbar - L�nge 2785 Breite 150 Tragkraft 325 kg/Paar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verladeschienen 2-fach faltbar - L�nge 2785 Breite 150 Tragkraft 325 kg/Paar
Verladeschienen 2-fach faltbar - L�nge 2785 Breite 150 Tragkraft 325 kg/Paar
Artikel-Nr.:
     297-082.66.002
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     082.66.002
EAN/GTIN:
     4045012021816
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe

Artikelbeschreibung:

Diese Aluminium-Verladeschienen, die aus einem Strangpressprofil hergestellt werden, bieten ein ideales Verh�ltnis zwischen Eigengewicht und Belastbarkeit.
Mit einer Innenbreite von 150 mm sind sie sehr gut geeignet um z.B. Motorr�der, Hochdruckreiniger, Generatoren, Rollst�hle usw. zu verladen. Ausf�hrung 2-fach faltbar.

Artikeldetails:

  • L�nge: 2785 mm
  • L�nge gefaltet: 1100 mm
  • H�hendif. bei 20 % Steigung: 520 mm
  • Tragkraft: 325 kg/Paar
  • Gewicht: 12 kg/St�ck

Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, altec alu auffahrrampe, auffahrrampen alu, auffahrrampen, Kompaktrampe, Behindertenrampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 297
8 Tage
1000
Frei Haus
ab € 214,12*
€ 258,27*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,74*
€ 334,41*
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,27*
€ 307,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,00*
€ 303,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,60*
€ 293,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,43*
€ 286,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,12*
€ 254,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
082.66.001
ab € 179,00*
Ähnlich
Altec
082.66.003
ab € 275,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.