Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurampe f�r Rollst�hle - L�nge 2000 Breite 800 Tragkraft 350 kg/St�ck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaurampe f�r Rollst�hle - L�nge 2000 Breite 800 Tragkraft 350 kg/St�ck
Einbaurampe f�r Rollst�hle - L�nge 2000 Breite 800 Tragkraft 350 kg/St�ck
Artikel-Nr.:
     297-084.00.018
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     084.00.018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffahreinbaurampe
Einbauauffahrrampe
Einbaurampe
Auffahrrampe Rollstuhl

Artikelbeschreibung:

Die Rollstuhlrampe-RLK zeichnet sich besonders durch einfaches und sicheres Handling aus. Sie kann von einer Person leicht bedient werden. Durch die Verwendung von Gasdruckd�mpfern ist der Kraftaufwand beim Auf- und Zuklappen angenehm gering. Die Fahrfl�che ist gelocht und sehr rutschfest ausgebildet. Regenwasser oder Schnee k�nnen schnell abflie�en. W�hrend der Fahrt steht die Rampe in senkrechter Position und wird durch leicht zu l�sende Verschl�sse gehalten. Integrierte Gummid�mpfer verhindern Klapperger�usche.

Artikeldetails:

  • L�nge: 2000 mm
  • Breite: 800 mm
  • H�he: 1045 mm
  • H�hendif. min. (15% Steigung): 205 mm
  • H�hendif. max. (30% Steigung): 475 mm
  • Tragkraft: 350 kg/St�ck
  • Gewicht: 35 kg/St�ck

Weitere Suchbegriffe: Auffahrrampe für Rollstuhl, Rollstuhlauffahrrampe, Rollstuhlrampe, rollstuhlrampe altec, einbaurampe, Behindertenschiene, Autorampe, Festrampe, Busrampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 826,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 945,86*
€ 1.125,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 937,23*
€ 1.115,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 906,32*
€ 1.078,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 877,29*
€ 1.043,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 826,50*
€ 983,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
084.00.015
ab € 843,42*
Ähnlich
Altec
084.00.014
ab € 719,33*
Ähnlich
Altec
084.00.017
ab € 915,73*
Ähnlich
Altec
084.00.016
ab € 776,46*
Ähnlich
Altec
084.00.019
ab € 985,18*
Ähnlich
Altec
084.00.021
ab € 1.058,05*
Ähnlich
Altec
084.00.020
ab € 799,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.