Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurampe f�r Rollst�hle - L�nge 2000 Breite 1000 Tragkraft 350 kg/St�ck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaurampe f�r Rollst�hle - L�nge 2000 Breite 1000 Tragkraft 350 kg/St�ck
Einbaurampe f�r Rollst�hle - L�nge 2000 Breite 1000 Tragkraft 350 kg/St�ck
Artikel-Nr.:
     297-084.00.019
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     084.00.019
EAN/GTIN:
     4045012024367
Suchbegriffe:
Auffahreinbaurampe
Einbauauffahrrampe
Einbaurampe
Auffahrrampe Rollstuhl

Artikelbeschreibung:

Die Rollstuhlrampe-RLK zeichnet sich besonders durch einfaches und sicheres Handling aus. Sie kann von einer Person leicht bedient werden. Durch die Verwendung von Gasdruckd�mpfern ist der Kraftaufwand beim Auf- und Zuklappen angenehm gering. Die Fahrfl�che ist gelocht und sehr rutschfest ausgebildet. Regenwasser oder Schnee k�nnen schnell abflie�en. W�hrend der Fahrt steht die Rampe in senkrechter Position und wird durch leicht zu l�sende Verschl�sse gehalten. Integrierte Gummid�mpfer verhindern Klapperger�usche.

Artikeldetails:

  • L�nge: 2000 mm
  • Breite: 1000 mm
  • H�he: 1045 mm
  • H�hendif. min. (15% Steigung): 205 mm
  • H�hendif. max. (30% Steigung): 475 mm
  • Tragkraft: 350 kg/St�ck
  • Gewicht: 42 kg/St�ck

Weitere Suchbegriffe: Auffahrrampe für Rollstuhl, Rollstuhlauffahrrampe, Rollstuhlrampe, rollstuhlrampe altec, einbaurampe, Behindertenschiene, Autorampe, Festrampe, Busrampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 987,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.111,64*
€ 1.322,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.100,43*
€ 1.309,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.041,79*
€ 1.239,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.011,73*
€ 1.203,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 987,28*
€ 1.174,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
084.00.015
ab € 842,04*
Ähnlich
Altec
084.00.014
ab € 717,95*
Ähnlich
Altec
084.00.017
ab € 914,46*
Ähnlich
Altec
084.00.016
ab € 771,06*
Ähnlich
Altec
084.00.018
ab € 830,02*
Ähnlich
Altec
084.00.021
ab € 1.061,34*
Ähnlich
Altec
084.00.020
ab € 801,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.