Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verladeschiene zum Auflegen - L�nge 3220 Breite 390 Tragkraft 9250 kg/Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Verladeschiene zum Auflegen - L�nge 3220 Breite 390 Tragkraft 9250 kg/Paar
Verladeschiene zum Auflegen - L�nge 3220 Breite 390 Tragkraft 9250 kg/Paar
Artikel-Nr.:
     297-105.01.309
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     105.01.309
EAN/GTIN:
     4045012025715
Suchbegriffe:
Auffahrschiene
Laderampe
Verladeschiene
Verladesteg

Artikelbeschreibung:

Durch die robuste Bauweise sind die Verladeschienen bestens f�r die Verladung von schweren Fahrzeugen, wie Bagger, Radlader oder andere Baumaschinen, die auch mit Stahlketten ausger�stet sein k�nnen, geeignet.

Artikeldetails:

  • Ausf�hrung: zum Auflage
  • L�nge: 3220 mm
  • Breite: 390 mm
  • H�hendif.: 710 - 960 mm
  • Tragkraft: 9250 kg/Paar
  • Gewicht: 50 kg/St�ck

Hinweis:

�blicherweise werden Verladeschienen paarweise gebraucht (1 Paar = 2 St�ck). Bitte beachten Sie dies bei Ihrer Bestellung.

Weitere Suchbegriffe: altec auffahrschiene, auffahrschiene, Rampe, Rampen, Verladeschienen, Auffahrrampe, Auffahrrampen, Verladerampe, Verladerampen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 297
8 Tage
1000
pro Paar
Frei Haus
ab € 1.333,72*
€ 1.497,40*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.338,60*
€ 2.553,82*
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1.497,40*
€ 1.781,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 1.478,08*
€ 1.758,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 1.410,52*
€ 1.678,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1.370,77*
€ 1.631,22
pro Paar
ab 500 Paar
€ 1.333,72*
€ 1.587,13
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 1.333,72* pro Stück)
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
105.01.303
ab € 895,30*
Ähnlich
Altec
105.01.403
ab € 1.190,65*
Ähnlich
Altec
105.01.305
ab € 1.040,76*
Ähnlich
Altec
105.01.405
ab € 1.394,86*
Ähnlich
Altec
105.01.307
ab € 1.192,79*
Ähnlich
Altec
105.01.407
ab € 1.578,99*
Ähnlich
Altec
105.01.409
ab € 1.768,11*
Ähnlich
Altec
105.01.311
ab € 1.443,94*
Ähnlich
Altec
105.01.411
ab € 1.912,37*
Ähnlich
Altec
105.01.314
ab € 1.613,58*
Ähnlich
Altec
105.01.414
ab € 2.168,54*
Ähnlich
Altec
105.01.843
ab € 1.888,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.