Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verladeschiene zum Auflegen - L�nge 4005 Breite 520 Tragkraft 9480 kg/Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Verladeschiene zum Auflegen - L�nge 4005 Breite 520 Tragkraft 9480 kg/Paar
Verladeschiene zum Auflegen - L�nge 4005 Breite 520 Tragkraft 9480 kg/Paar
Artikel-Nr.:
     297-105.01.414
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     105.01.414
EAN/GTIN:
     4045012025791
Suchbegriffe:
Auffahrschiene
Laderampe
Verladeschiene
Verladesteg

Artikelbeschreibung:

Durch die robuste Bauweise sind die Verladeschienen bestens f�r die Verladung von schweren Fahrzeugen, wie Bagger, Radlader oder andere Baumaschinen, die auch mit Stahlketten ausger�stet sein k�nnen, geeignet.

Artikeldetails:

  • Ausf�hrung: zum Auflage
  • L�nge: 4005 mm
  • Breite: 520 mm
  • H�hendif.: 880 - 1180 mm
  • Tragkraft: 9480 kg/Paar
  • Gewicht: 82 kg/St�ck

Hinweis:

�blicherweise werden Verladeschienen paarweise gebraucht (1 Paar = 2 St�ck). Bitte beachten Sie dies bei Ihrer Bestellung.

Weitere Suchbegriffe: auffahrschiene, Rampe, Rampen, Verladeschienen, Auffahrrampe, Auffahrrampen, Verladerampe, Verladerampen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 297
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.174,73*
€ 2.396,87*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.519,76*
€ 2.776,90*
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2.396,87*
€ 2.852,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 2.361,90*
€ 2.810,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 2.256,64*
€ 2.685,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2.203,43*
€ 2.622,08
pro Paar
ab 500 Paar
€ 2.174,73*
€ 2.587,93
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 2.174,73* pro Stück)
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
105.01.303
ab € 893,70*
Ähnlich
Altec
105.01.403
ab € 1.188,81*
Ähnlich
Altec
105.01.305
ab € 1.041,71*
Ähnlich
Altec
105.01.405
ab € 1.396,86*
Ähnlich
Altec
105.01.307
ab € 1.198,58*
Ähnlich
Altec
105.01.407
ab € 1.573,80*
Ähnlich
Altec
105.01.309
ab € 1.335,15*
Ähnlich
Altec
105.01.409
ab € 1.776,92*
Ähnlich
Altec
105.01.311
ab € 1.436,28*
Ähnlich
Altec
105.01.411
ab € 1.913,10*
Ähnlich
Altec
105.01.314
ab € 1.618,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.