Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffahrschiene ohne Rand - L�nge 4670 Breite 406 Tragkraft 2430 kg/Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Auffahrschiene ohne Rand - L�nge 4670 Breite 406 Tragkraft 2430 kg/Paar
Auffahrschiene ohne Rand - L�nge 4670 Breite 406 Tragkraft 2430 kg/Paar
Artikel-Nr.:
     297-130.01.015
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     130.01.015
EAN/GTIN:
     4045012007230
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe

Artikelbeschreibung:

Diese Rampen sind f�r die Verladung von leichten bis mittelschweren Fahrzeugen wie Baumaschinen, Gartenger�ten oder Rasentraktoren, die mit Luftbereifung oder Gummiketten ausger�stet sind, geeignet. Die Fahrfl�che ist im unteren Teil der Anfahrfl�che verst�rkt, was die Lebensdauer der Schienen erheblich verl�ngert.

Artikeldetails:

  • Ausf�hrung: ohne Rand
  • L�nge: 4670 mm
  • Breite innen: 326 mm
  • Breite au�en: 406 mm
  • H�hendif.: 1040 - 1310 mm
  • Tragkraft: 2430 kg/Paar
  • Gewicht: 46 kg/St�ck

Hinweis:

�blicherweise werden Verladeschienen paarweise gebraucht (1 Paar = 2 St�ck). Bitte beachten Sie dies bei Ihrer Bestellung.

Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, auffahrrampe altec, auffahrrampen, Rampe, Rampen, Verladeschienen, Auffahrrampe, Verladerampen
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 297
34 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 1.273,18*
€ 1.398,27*
36 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 1.377,07*
€ 1.510,16*
30 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 1.518,44*
€ 1.652,64*
36 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.511,45*
€ 1.654,56*
pro Paar
Frei Haus
ab € 1.856,64*
€ 2.005,39*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1.398,27*
€ 1.663,94
pro Paar
ab 2 Paar
€ 1.389,53*
€ 1.653,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 1.338,04*
€ 1.592,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1.305,92*
€ 1.554,04
pro Paar
ab 500 Paar
€ 1.273,18*
€ 1.515,08
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 1.273,18* pro Stück)
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
130.00.003
ab € 735,17*
Ähnlich
Altec
110.01.039
ab € 818,65*
Ähnlich
Altec
110.01.050
ab € 547,27*
Ähnlich
Altec
120.00.001
ab € 1.262,56*
Ähnlich
Altec
120.01.003
ab € 1.748,92*
Ähnlich
Altec
120.01.004
ab € 2.010,36*
Ähnlich
Altec
120.01.005
ab € 2.229,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.