Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffahrrampe ohne Rand - L�nge 4485 Breite 460 Tragkraft 3950 kg/Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Auffahrrampe ohne Rand - L�nge 4485 Breite 460 Tragkraft 3950 kg/Paar
Auffahrrampe ohne Rand - L�nge 4485 Breite 460 Tragkraft 3950 kg/Paar
Artikel-Nr.:
     297-150.01.011
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     150.01.011
EAN/GTIN:
     4045012009401
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe

Artikelbeschreibung:

Diese Rampen sind f�r die Verladung von mittleren bis schweren Fahrzeugen wie Bagger, Traktoren oder Radlader, die mit Luftbereifung oder Gummiketten ausger�stet sind, geeignet. Die Fahrfl�che ist im unteren Teil der Anfahrfl�che, verst�rkt, was die Lebensdauer der Schienen erheblich verl�ngert.

Artikeldetails:

  • Ausf�hrung: ohne Rand
  • L�nge: 4485 mm
  • Breite innen: 368 mm
  • Breite au�en: 460 mm
  • H�hendif.: 950 - 1230 mm
  • Tragkraft: 3950 kg/Paar
  • Gewicht: 61 kg/St�ck

Hinweis:

�blicherweise werden Verladeschienen paarweise gebraucht (1 Paar = 2 St�ck). Bitte beachten Sie dies bei Ihrer Bestellung.

Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, auffahrrampe altec, auffahrrampen, Rampe, Rampen, Verladeschienen, Auffahrrampe, Verladerampen
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 297
34 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 1.353,74*
€ 1.486,62*
36 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 1.475,97*
€ 1.614,49*
36 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.601,76*
€ 1.752,60*
30 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 1.617,69*
€ 1.767,76*
pro Paar
Frei Haus
ab € 1.987,79*
€ 2.144,48*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1.486,62*
€ 1.769,08
pro Paar
ab 2 Paar
€ 1.470,61*
€ 1.750,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 1.415,24*
€ 1.684,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1.382,32*
€ 1.644,96
pro Paar
ab 500 Paar
€ 1.353,74*
€ 1.610,95
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 1.353,74* pro Stück)
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
134.80.001
ab € 2.306,01*
Ähnlich
Altec
134.00.002
ab € 2.682,30*
Ähnlich
Altec
134.00.001
ab € 2.252,64*
Ähnlich
Altec
134.00.003
ab € 2.989,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.