Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verladerampe mit Rand - L�nge 2885 Breite 520 Tragkraft 7870 kg/Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Verladerampe mit Rand - L�nge 2885 Breite 520 Tragkraft 7870 kg/Paar
Verladerampe mit Rand - L�nge 2885 Breite 520 Tragkraft 7870 kg/Paar
Artikel-Nr.:
     297-170.10.003
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     170.10.003
EAN/GTIN:
     4045012012517
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
auffahrrampe altec
auffahrrampen

Artikelbeschreibung:

Diese Verladeschienen wurden speziell entwickelt um schwere Baumaschinen mit Vollgummibereifung oder Stahlketten, Stapler und Arbeitsb�hnen zu verladen. Die Fahrfl�che besteht aus einem geschlossenen, rutschsicheren Aluminiumprofil.

Artikeldetails:

  • Ausf�hrung: mit Rand
  • L�nge: 2885 mm
  • Breite innen: 400 mm
  • Breite au�en: 520 mm
  • H�hendif.: 590 - 770 mm
  • Tragkraft: 7870 kg/Paar
  • Gewicht: 47 kg/St�ck

Hinweis:

�blicherweise werden Verladeschienen paarweise gebraucht (1 Paar = 2 St�ck). Bitte beachten Sie dies bei Ihrer Bestellung.

Weitere Suchbegriffe: Rampe, Rampen, Verladeschiene, Verladeschienen, Auffahrrampe, Verladerampen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 297
34 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 1.124,37*
€ 1.273,12*
35 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.345,77*
€ 1.515,70*
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1.273,12*
€ 1.515,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 1.260,45*
€ 1.499,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 1.201,20*
€ 1.429,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1.164,24*
€ 1.385,45
pro Paar
ab 500 Paar
€ 1.124,37*
€ 1.338,00
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 1.124,37* pro Stück)
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
300.20.005
ab € 2.414,04*
Ähnlich
Altec
300.20.006
ab € 2.639,06*
Ähnlich
Altec
300.20.007
ab € 2.403,13*
Ähnlich
Altec
300.20.008
ab € 2.691,05*
Ähnlich
Altec
300.20.009
ab € 2.969,12*
Ähnlich
Altec
300.20.010
ab € 2.664,68*
Ähnlich
Altec
300.20.011
ab € 2.981,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.