| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 297-300.20.010 Herst.-Nr.: 300.20.010 EAN/GTIN: 4045012017017 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Artikelbeschreibung: Mit der Rampenladebr�cke Typ FBA, wird ein sehr gro�er Bereich verschiedenster Verladesituationen abgedeckt. Durch die Verwendung von leichten Aluminium � Profilen k�nnen Plattforml�ngen bis ca. 2500 mm hergestellt und somit H�hendifferenzen bis ca. 300 mm �berwunden werden. Artikeldetails: - Ausf�hrung: station�r
- L�nge: 2315 mm
- Breite: 1500 mm
- H�hendif. min.: - 310 mm
- H�hendif. max.: + 265 mm
- Tragkraft: 4500 kg/St�ck
- Gewicht: 201 kg/St�ck
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |