Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verladerampe mit Rand - L�nge 5285 Breite 520 Tragkraft 3360 kg/Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Verladerampe mit Rand - L�nge 5285 Breite 520 Tragkraft 3360 kg/Paar
Verladerampe mit Rand - L�nge 5285 Breite 520 Tragkraft 3360 kg/Paar
Artikel-Nr.:
     297-170.10.015
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     170.10.015
EAN/GTIN:
     4045012012630
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
auffahrrampe altec
auffahrrampen

Artikelbeschreibung:

Diese Verladeschienen wurden speziell entwickelt um schwere Baumaschinen mit Vollgummibereifung oder Stahlketten, Stapler und Arbeitsb�hnen zu verladen. Die Fahrfl�che besteht aus einem geschlossenen, rutschsicheren Aluminiumprofil.

Artikeldetails:

  • Ausf�hrung: mit Rand
  • L�nge: 5285 mm
  • Breite innen: 400 mm
  • Breite au�en: 520 mm
  • H�hendif.: 1130 - 1460 mm
  • Tragkraft: 3360 kg/Paar
  • Gewicht: 81 kg/St�ck

Hinweis:

�blicherweise werden Verladeschienen paarweise gebraucht (1 Paar = 2 St�ck). Bitte beachten Sie dies bei Ihrer Bestellung.

Weitere Suchbegriffe: Rampe, Rampen, Verladeschiene, Verladeschienen, Auffahrrampe, Verladerampen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 297
34 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 1.793,59*
€ 1.994,41*
36 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.382,14*
€ 2.599,01*
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1.994,41*
€ 2.373,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 1.975,50*
€ 2.350,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 1.888,00*
€ 2.246,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1.840,09*
€ 2.189,71
pro Paar
ab 500 Paar
€ 1.793,59*
€ 2.134,37
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 1.793,59* pro Stück)
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
300.20.005
ab € 2.414,04*
Ähnlich
Altec
300.20.006
ab € 2.639,06*
Ähnlich
Altec
300.20.007
ab € 2.403,13*
Ähnlich
Altec
300.20.008
ab € 2.691,05*
Ähnlich
Altec
300.20.009
ab € 2.969,12*
Ähnlich
Altec
300.20.010
ab € 2.664,68*
Ähnlich
Altec
300.20.011
ab € 2.981,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.