Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile �berfahrbr�cke Typ HF 03 - L�nge 1485 Breite 1500 Tragkraft 3500 kg/St�ck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobile �berfahrbr�cke Typ HF 03 - L�nge 1485 Breite 1500 Tragkraft 3500 kg/St�ck
Mobile �berfahrbr�cke Typ HF 03 - L�nge 1485 Breite 1500 Tragkraft 3500 kg/St�ck
Artikel-Nr.:
     297-306.00.003
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     306.00.003
EAN/GTIN:
     4045012019493
Suchbegriffe:
Stationäre Überfahrbrücke
Überfahrbrücke
Überladebrücke
altec überfahrbrücke

Artikelbeschreibung:

Die mobile �berladebr�cke, Typ HF besteht aus einem 40 mm starken, witterungsbest�ndigen Aluminium Hohlfachprofil mit rutschhemmend profilierter Oberfl�che. Eine bewegliche Auffahrzunge gleicht unterschiedliche Steigungen aus und sorgt somit f�r einen flachen Anfahrwinkel. Standardm��ig befindet sich ein Gummiprofil auf der Unterseite der Br�cke, welches ein Verrutschen beim Be- u. Entladen verhindert. Optional kann die Verladerampe noch zus�tzlich mit Sicherungsarmen ausger�stet werden.

Artikeldetails:

  • L�nge: 1485 mm
  • Breite: 1500 mm
  • H�hendif. min.: 0 mm
  • H�hendif. max.: +140 mm
  • Tragkraft: 3500 kg/St�ck
  • Gewicht: 72 kg/St�ck

Weitere Suchbegriffe: stationäre überfahrbrücke, überfahrbrücke tragfähigkeit 3500 kg, Laderampe, �berladebr�cke, Verladerampe, Transporttechnik
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 918,89*
€ 993,22*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 913,32*
€ 993,23*
Lager 297
8 Tage
1000
Frei Haus
ab € 927,30*
€ 1.000,29*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 953,63*
€ 1.019,89*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.012,96*
€ 1.080,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.000,29*
€ 1.190,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 994,97*
€ 1.184,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 970,06*
€ 1.154,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 951,01*
€ 1.131,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 927,30*
€ 1.103,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Altec
306.00.030
ab € 57,76*
Zubehör
Altec
306.00.034
ab € 177,40*
Zubehör
Altec
306.00.049
ab € 260,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.