Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALTEC, Alu-Überfahrbrücke, bew. Auffahrzunge,, Tragl. 4000 kg, LxB 1485x1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     6922-10171-D57-30600018
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     30600003
EAN/GTIN:
     4045012019615
Suchbegriffe:
Stationäre Überfahrbrücke
Überfahrbrücke
Überladebrücke
altec überfahrbrücke
Aluminium-Überfahrbrücke, mit beweglicher Auffahrzunge, Traglast 4000 kg, LxB 1485x1500 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
76,000 kg
Breite:
150,00 cm
Höhe:
11,00 cm
Länge:
148,50 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 918,89*
€ 993,22*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 913,32*
€ 993,23*
8 Tage
1000
Frei Haus
ab € 927,30*
€ 1.000,29*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 953,63*
€ 1.019,89*
Lager 6922
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.012,96*
€ 1.080,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.080,04*
€ 1.285,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.076,78*
€ 1.281,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.048,67*
€ 1.247,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.028,51*
€ 1.223,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.012,96*
€ 1.205,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Altec
306.00.030
ab € 57,76*
Zubehör
Altec
306.00.034
ab € 177,40*
Zubehör
Altec
306.00.049
ab € 260,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.