Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile �berfahrbr�cke Typ MBD - L�nge 4080 Breite 1750 Tragkraft 4000 kg/St�ck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobile �berfahrbr�cke Typ MBD - L�nge 4080 Breite 1750 Tragkraft 4000 kg/St�ck
Mobile �berfahrbr�cke Typ MBD - L�nge 4080 Breite 1750 Tragkraft 4000 kg/St�ck
Artikel-Nr.:
     297-306.02.001
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     306.02.001
EAN/GTIN:
     4045012024084
Suchbegriffe:
Laderampe
�berladebr�cke
Verladerampe

Artikelbeschreibung:

Mit der dreiteiligen, mobilen �berladebr�cke ist es m�glich, gro�e H�henunterschiede zwischen Rampe und LKW auszugleichen und zwar an allen Nebenandockstellen oder an niederen Rampen, die f�r eine fest installierte �berladebr�cke zu wenig frequentiert sind. Mittels Stapler�ffnungen ist die MBD jederzeit einfach und schnell dorthin zu transportieren, wo sie ben�tigt wird. Eine optimale Hilfe, flexibel im Einsatz, platzsparend bei Nichtgebrauch, g�nstig im Preis.

Artikeldetails:

  • L�nge: 4080 mm
  • Breite: 1750 mm
  • H�hendif. min.: +250 mm
  • H�hendif. max.: +500 mm
  • Tragkraft: 4000 kg/St�ck
  • Gewicht: 332 kg/St�ck

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.302,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.656,87*
€ 5.541,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.609,28*
€ 5.485,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.427,52*
€ 5.268,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.348,88*
€ 5.175,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.302,27*
€ 5.119,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
141.01.003
ab € 456,48*
Ähnlich
Altec
141.01.004
ab € 503,10*
Ähnlich
Altec
141.01.005
ab € 549,75*
Ähnlich
Altec
141.01.006
ab € 913,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.