Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile �berfahrbr�cke Typ AWB 512 - L�nge 1200 Breite 1250 Tragkraft 600 kg/St�ck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobile �berfahrbr�cke Typ AWB 512 - L�nge 1200 Breite 1250 Tragkraft 600 kg/St�ck
Mobile �berfahrbr�cke Typ AWB 512 - L�nge 1200 Breite 1250 Tragkraft 600 kg/St�ck
Artikel-Nr.:
     297-307.00.002
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     307.00.002
EAN/GTIN:
     4045012022684
Suchbegriffe:
Federbrücke
Klappbrücke
Rampenklappbrücke
Rampenladebrücke

Artikelbeschreibung:

Die mobile �berladebr�cke, Typ AWB besteht aus rutschsicherem Aluminium � Warzenblech und dient zum Be- u. Entladen von Fahrzeugen mit Handhubwagen, Rollcontainern, Sackkarren usw.

Artikeldetails:

  • L�nge: 1200 mm
  • Breite: 1250 mm
  • H�hendif. min.: + 60 mm
  • H�hendif. max.: + 150 mm
  • Tragkraft: 600 kg/St�ck
  • Gewicht: 30 kg/St�ck

Weitere Suchbegriffe: Stationäre Überfahrbrücke, Überfahrbrücke, Überladebrücke, klappbrücke altec, klappbrücke, Laderampe, �berladebr�cke, Verladerampe, Verladetechnik
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 427,78*
€ 486,67*
Lager 297
8 Tage
1000
Frei Haus
ab € 435,46*
€ 487,21*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 461,97*
€ 513,48*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 450,65*
€ 524,81*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 477,93*
€ 532,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 297
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,21*
€ 579,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,55*
€ 570,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,90*
€ 547,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,14*
€ 536,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,46*
€ 518,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 297
Versand: Lager 297
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 297
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
307.00.010
ab € 241,48*
Ähnlich
Altec
307.00.030
ab € 58,85*
Ähnlich
Altec
30700006
ab € 427,98*
Ähnlich
Altec
30700007
ab € 518,88*
Ähnlich
Altec
30700008
ab € 663,58*
Ähnlich
Altec
30700009
ab € 805,90*
Ähnlich
Altec
30700005
ab € 339,71*
Ähnlich
Altec
30700001
ab € 356,83*
Ähnlich
Altec
30700003
ab € 550,21*
Ähnlich
Altec
30700004
ab € 674,67*
Ähnlich
Altec
30700000
ab € 287,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.