Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MATADOR Ringmaulschlüssel-Satz, 16-tlg., 6 - 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MATADOR Ringmaulschlüssel-Satz, 16-tlg., 6 - 32 mm
MATADOR Ringmaulschlüssel-Satz, 16-tlg., 6 - 32 mm
MATADOR Ringmaulschlüssel-Satz, 16-tlg., 6 - 32 mm
MATADOR Ringmaulschlüssel-Satz, 16-tlg., 6 - 32 mm
MATADOR Ringmaulschlüssel-Satz, 16-tlg., 6 - 32 mm
Artikel-Nr.:
     2989-0185 9160
Hersteller:
     MATADOR
Herst.-Nr.:
     0185 9160
EAN/GTIN:
     4040674104815
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
ringmaulschlüssel-satz 6-32mm
ringmaulschlüssel sätze
ringmaulschlüssel-sätze matador
Satz Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, metrisch

Ideal für Sechskantverschraubungen und bei im Weg stehenden Bolzen und Kabel
Mit abgewinkelter Ringseite
Universell einsetzbar zum Betätigen und Gegenhalten von Schraubverbindungen
Hochwertige, langlebige Industriequalität
Flache Köpfe für enge Platzverhältnisse
Angenehme Griffigkeit, durch matt verchromte Oberfläche, auch bei öligen Händen
Köpfe vollautomatisch geschliffen, für längere Lebensdauer von Schraube und Schlüssel
Maulstellung 15° abgewinkelt
Praxiserprobte Zusammenstellung von abgewinkelten Ringmaulschlüsseln
Alle wichtigen Größen in einem Satz
Weitere Informationen:
Detailinformation 1:
Geprüfte und bewährte Industriequalität
Detailinformation 2:
Universell einsetzbar zum Betätigen und Gegenhalten üblicher Schraubverbindungen
Detailinformation 3:
Flache Köpfe für enge Platzverhältnisse, vollautomatisch geschliffen für präzise Toleranzen, Maulstellung 15°, mit abgewinkelter Ringseite und MATADOR SmartDrive-Profil: Bringt die Kraft auf die Flanken der Schraube - nicht auf die Ecken.
Detailinformation 4:
Chrom Vanadium-Stahl / Matt verchromt für bessere Griffigkeit besonders bei öligen Händen
Detailinformation 5:
DIN 3113 Form A / ISO 3318 / 7738, Drehmomentwerte weit über DIN für zusätzliche Sicherheit
Weitere Suchbegriffe: Schlüssel, Maulschlüssel, Ringmaulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Gabelschlüssel, Schrauben, Schraubenschlüssel, Ringschlüssel, Ring-Gabel-Schlüssel, Ring-Maulschlüssel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2989
unbekannt
€ 4,90*
ab € 54,61*
€ 70,46*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 67,95*
€ 86,72*
€ 4,00*
ab € 63,85*
€ 86,72*
Preise: Lager 2989
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,46*
€ 83,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2989
Versand: Lager 2989
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2989
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.