Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matador Schraubwerkzeuge 01859160 Ring-Maulschlüssel-Satz 16teilig 6 - 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X871301
Hersteller:
     MATADOR
Herst.-Nr.:
     01859160
EAN/GTIN:
     4040674104815
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
ringmaulschlüssel-satz 6-32mm
ringmaulschlüssel sätze
ringmaulschlüssel-sätze matador
Satz Ringmaulschlüssel, 16-tlg., abgewinkelt, metrisch. Inhalt: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm. Ideal für Sechskantverschraubungen und bei im Weg stehenden Bolzen und Kabel. Mit abgewinkelter Ringseite. Universell einsetzbar zum Betätigen und Gegenhalten von Schraubverbindungen. Hochwertige, langlebige Industriequalität. Flache Köpfe für enge Platzverhältnisse. Angenehme Griffigkeit, durch matt verchromte Oberfläche, auch bei öligen Händen. Köpfe vollautomatisch geschliffen, für längere Lebensdauer von Schraube und Schlüssel. Maulstellung 15° abgewinkelt. Praxiserprobte Zusammenstellung von abgewinkelten Ringmaulschlüsseln. Alle wichtigen Größen in einem Satz.
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Mengenangaben:
16teilig
Material-Eigenschaft:
matt verchromt
Schlüsselweite (Metrisch):
6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 17 + 19 + 22 + 24 + 27 + 30 + 32 mm
Produkt-Art:
Ring-Maulschlüssel-Satz
Weitere Suchbegriffe: Matador Schraubwerkzeuge, ring-gabelschlüssel, maulschlüssel, Gabelschlüssel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 54,72*
€ 70,78*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 67,68*
€ 87,11*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 63,94*
€ 87,11*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,11*
€ 103,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,66*
€ 100,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,62*
€ 95,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,20*
€ 91,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,40*
€ 88,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.