Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MATADOR Wasserpumpenzange, 7" - 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MATADOR Wasserpumpenzange, 7" - 180 mm
MATADOR Wasserpumpenzange, 7" - 180 mm
MATADOR Wasserpumpenzange, 7" - 180 mm
MATADOR Wasserpumpenzange, 7" - 180 mm
MATADOR Wasserpumpenzange, 7" - 180 mm
Artikel-Nr.:
     2989-0556 0180
Hersteller:
     MATADOR
Herst.-Nr.:
     0556 0180
EAN/GTIN:
     4040674120495
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
Wasserpumpenzange

Die unverwüstliche Wasserpumpenzange mit durchgestecktem Sicherheitsgelenk für höchste Beanspruchung
Greifkapazität 40% über DIN / ISO durch bogenförmige Rasterverstellung
Optimaler Drehpunkt, geringer Kraftaufwand
Optimale Maulgeometrie mit selbstklemmender Verzahnung für sicheres Greifen
Zähne zusätzlich induktiv gehärtet
Griffe mit Kunststoff überzogen
Durchgestecktes Gelenk
Integrierter Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
Doppelt verzahnte Greifbacken, induktiv gehärtet
Weitere Informationen:
Detailinformation 1:
Die unverwüstliche Wasserpumpenzange mit durchgestecktem Sicherheitsgelenk für höchste Beanspruchung
Detailinformation 2:
Optimaler Drehpunkt, geringer Kraftaufwand, Greifkapazität 40% über DIN / ISO durch bogenförmige Rasterverstellung, Zähne zusätzlich induktiv gehärtet, Griffe mit Kunststoff überzogen
Detailinformation 3:
Optimale Maulgeometrie mit selbstklemmender Verzahnung für sicheres Greifen
Detailinformation 4:
Chrom-Vanadium-Stahl
Detailinformation 5:
DIN / ISO 8976
Weitere Suchbegriffe: wapu zange 180 mm, wapu zange, Zange, Wasserpumpen-Zange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.