| |
|
| Artikel-Nr.: 2989-2093 0100 Herst.-Nr.: 2093 0100 EAN/GTIN: 4040674160583 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher-Einsatz (Innen-TORX mit Stift)
Für Innen-TORX-Schrauben mit Stift Extra harte Spitze aus Spezialstahl Für Handbetätigung Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3 / ISO 1174
Weitere Informationen: | | Detailinformation 1: | Für Innen-TORX-Schrauben mit Stift | Detailinformation 2: | Extra harte Spitze aus Spezialstahl, für Handbetätigung | Detailinformation 3: | Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3 / ISO 1174 | Detailinformation 4: | Chrom Vanadium / Spitze aus Spezialstahl / Super Chrom-Beschichtung für perfekten Rostschutz, kann nicht abplatzen / Spitze manganphosphatiert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit TORX TR, Bit TORX Tamper Resistant, TORX TR Bit, TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, Tellerfeder, bit torx t10 1/4, stecknuss innen-torx, steckschlüsseleinsatz torx (innen) 1/4, Nuss, Steckschlüsseleinsatz, Schraubendreher-Einsatz, Innen-Torx, Torx, Innentorx, 1/4 Zoll, 6, 3 mm, mit Stift, Innen-Torx mit Stift, TR10 |
| | |
| |