Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MATADOR Verlängerung, 10 (3/8) 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MATADOR Verlängerung, 10 (3/8) 250 mm
Artikel-Nr.:
     2989-3065 0002
Hersteller:
     MATADOR
Herst.-Nr.:
     3065 0002
EAN/GTIN:
     4040674132016
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
steckschlüssel-verlängerung 3/8
Verlängerungen

Mit griffiger Kreuzrändelung
Mit Kugelarretierung
Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile
Vierkant nach DIN 3120 - A 10 und C 10 / ISO 1174
Weitere Informationen:
Detailinformation 1:
Chrom-Vanadium-Stahl für hohe Zähigkeit, übertrifft die DIN-Härtevorgaben
Detailinformation 2:
Außenvierkant nach DIN 3120 - A 10 und C 10 / ISO 1174, mit Kugelarretierung
Detailinformation 3:
Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile
Detailinformation 4:
Chrom Vanadium / Super Chrom-Beschichtung für perfekten Rostschutz, kann nicht abplatzen
Detailinformation 5:
DIN 3123 / ISO 3316
Weitere Suchbegriffe: steckschlüssel verlängerung, steckschlüssel-verlängerung 250mm, Knarre, Umschaltknarre, Ratsche, 3/8 Zoll, 10 mm, Verlängerung, Steckschlüsseleinsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.