Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2989-3074 0001 Herst.-Nr.: 3074 0001 EAN/GTIN: 4040674178052 |
| |
|
| | |
| T-Griff-Verlängerung
Enorm praktisch, für schwer zugängliche Stellen Als T-Griff oder L-Griff nutzbar Durch Innenvierkant C 10 auf der T-Griff-Seite auch in Verbindung mit Knarre als Verlängerung einsetzbar Mit Kardangelenk für flexiblen Einsatz Mit Kugelarretierung Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile Vierkant nach DIN 3120 - A 10 / ISO 1174
Weitere Informationen: | | Detailinformation 1: | Durch Innenvierkant C 10 auf der T-Griff-Seite auch in Verbindung mit Knarre als Verlängerung einsetzbar | Detailinformation 2: | Als T-Griff oder L-Griff nutzbar, mit Kugelarretierung, mit Kardangelenk für flexiblen Einsatz | Detailinformation 3: | Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile, enorm praktisch, für schwer zugängliche Stellen | Detailinformation 4: | Chrom Vanadium / Super Chrom-Beschichtung für perfekten Rostschutz, kann nicht abplatzen | Detailinformation 5: | DIN 3123 / ISO 3316 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarre, Umschaltknarre, Ratsche, 3/8 Zoll, 10 mm, Steckgriff, Steckschlüsseleinsatz, T-Griff, Verlängerung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2989 | | | | | | € 4,90* | ab € 16,64* | € 23,59* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,05* | € 24,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2989 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2989 | | Versand: Lager 2989 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2989 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|