| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2989-4066 0002 Herst.-Nr.: 4066 0002 EAN/GTIN: 4040674134218 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Verlängerungen (schwenkbar)
Für schlecht erreichbare Anwendungsbereiche, mit 8° Schwenkwinkel in beide Richtungen Mit Kugelarretierung Mit griffiger Kreuzrändelung Vierkant nach DIN 3120 - A 12,5 und C 12,5 / ISO 1174 Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Detailinformation 1: | Für schlecht erreichbare Anwendungsbereiche, mit 8° Schwenkwinkel in beide Richtungen | Detailinformation 2: | Mit griffiger Kreuzrändelung, mit Kugelarretierung, Vierkant nach DIN 3120 - A 12,5 und C 12,5 / ISO 1174 | Detailinformation 3: | Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile | Detailinformation 4: | Chrom Vanadium / Super Chrom-Beschichtung für perfekten Rostschutz, kann nicht abplatzen | Detailinformation 5: | DIN 3123 / ISO 3316 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: steckschlüssel verlängerung, steckschlüssel-verlängerung 1/2", Knarre, Umschaltknarre, Ratsche, 1/2 Zoll, 12, 5 mm, Verlängerung schwenkbar, schwenkbar, Steckschlüsseleinsatz, Verlängerung, 250 mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |