Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MATADOR Verlängerung,25 (1) 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MATADOR Verlängerung,25 (1) 400 mm
MATADOR Verlängerung,25 (1) 400 mm
MATADOR Verlängerung,25 (1) 400 mm
Artikel-Nr.:
     2989-6065 0002
Hersteller:
     MATADOR
Herst.-Nr.:
     6065 0002
EAN/GTIN:
     4040674142237
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
steckschlüssel-verlängerung 400mm
Verlängerung

Mit Stiftsicherung
Mit Stiftsicherung
Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile
Vierkant nach DIN 3120 - B 25 und D 25 / ISO 1174
Länge 400 mm
Weitere Informationen:
Detailinformation 1:
Mit Stiftsicherung
Detailinformation 2:
Vierkant nach DIN 3120 - B 25 und D 25 / ISO 1174
Detailinformation 3:
Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile
Detailinformation 4:
Chrom Vanadium / Super Chrom-Beschichtung für perfekten Rostschutz, kann nicht abplatzen
Detailinformation 5:
DIN 3123 / ISO 3316
Weitere Suchbegriffe: steckschlüssel verlängerung, steckschlüssel-verlängerung matador, Ratsche, Knarre, Umschaltknarre, Verlängerung, 400 mm, 25 mm, 1 Zoll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.