Produktbeschreibung:Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316 Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Stiftsicherung Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Ausführung: matt verchromt ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208 Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Stiftsicherung Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316
Ausführung: matt verchromt ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208 Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Stiftsicherung, bzw. Stiftarretierung Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316
Produktbeschreibung:Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316 Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Stiftsicherung Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Antrieb mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung, Abtrieb mit Stiftsicherung Oberfläche: verchromt, poliert DIN 3123, ISO 3316 Made In Germany Antrieb: Vierkant hohl 25 mm (1 Zoll) Abtrieb: Vierkant ma...
in Anlehnung an DIN 3123 / ISO 3316 Vierkantantrieb in Anlehnung an DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung Innenvierkant in Anlehnung an DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille funkenfrei explosio...
Verlängerung 508100 3/4 ″ Länge 400 mm mit Verriegelung HEYTEC 20 mm (3/4")-Vierkantantrieb · für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze · mit Sicherheitsverriegelung · Chrom-Vanadium-Stahl · DIN 31...
Antrieb mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung, Abtrieb mit Stiftsicherung DIN 3123, ISO 3316 Made In Germany Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) Abtrieb: Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll) Abmessu...
Produktbeschreibung:Matt verchromt Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 20, ISO 1174, mit Bohrung für Stiftsicherung Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - B...
DIN 3123 / ISO 3316 Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille hochglanz verchromt Chrom Vanadium
Kraft-Verlängerung Für maschinenbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile Vierkantantrieb nach DIN 3121 - G 20 und F 20 / ISO 1174 Material: Chrom-Molybdän Oberfläche: Manganphosphatiert