| |
|
| Artikel-Nr.: 2989-6170 0010 Herst.-Nr.: 6170 0010 EAN/GTIN: 4040674212367 |
| |
|
| | |
| Drehmomentschraubendreher
Für den kontrollierten Schraubenanzug von 0,1 - 6 N?m Manuell einstellbar auf individuelle Zielwerte Leicht ablesbare Mikrometerskala Auslösegenauigkeit ±5% vom eingestellten Skalenwert Wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen besonders festsitzender Schrauben Deutlich fühl- und hörbare Drehmomentauslösung Ergonomische Form des Handgriffs zur sicheren Drehmomentübertragung Mit Innen-sechskantaufnahme für Bits nach DIN 3126 - C 6,3, mit Adapter auch für Steckschlüsseleinsätze mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3124 C 6,3 verwendbar (nicht im Lieferumfang, Art. Code 2084 0002) Mit individueller Seriennummer und Werkskalibrierzertifikat nach DIN EN ISO 6789 In attraktiver SB-Verpackung Sichere Arretierung des eingestellten Werts Mit Bitaufnahme für 6,3 mm (1/4")-Bits, mit Vierkantadapter (2084 0002) auch für Steckschlüsseleinsätze verwendbar Deutlich ablesbare Skala in Nm Ergonomischer Handgriff Nach DIN EN ISO 6789 mit individueller Seriennummer und Werkskalibrierzertifikat
Weitere Informationen: | | Detailinformation 1: | Für den kontrollierten Schraubenanzug von 0,1 - 1,2 Nm | Detailinformation 2: | Manuell einstellbar auf individuelle Zielwerte, leicht ablesbare Mikrometerskala, Auslösegenauigkeit ±5% vom eingestelltem Skalenwert, wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln, deutlich fühl- und hörbare Drehmomentauslösung, ergonomische Form des Handgriffs zur sicheren Drehmomentübertragung, in attraktiver SB-Verpackung, mit individueller Seriennummer und Werkskalibrierzertifikat nach DIN EN ISO 6789 | Detailinformation 3: | Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen besonders festsitzender Schrauben | Detailinformation 4: | DIN EN ISO 6789 | Detailinformation 5: | DIN EN ISO 6789 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, drehmomentschraubendreher matador, drehmoment schraubendreher, Drehmomentschlüssel, Torque, Drehmomentwerkzeug, Dremo, Drehmo, Drehmoment, Schraubendreher, 6, 3 mm, 1/4 Zoll |
| | |
| |