Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MATADOR PU-Spiralschlauch, 6 x 10 - 8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MATADOR PU-Spiralschlauch, 6 x 10 - 8 m
MATADOR PU-Spiralschlauch, 6 x 10 - 8 m
MATADOR PU-Spiralschlauch, 6 x 10 - 8 m
Artikel-Nr.:
     2989-7005 0005
Hersteller:
     MATADOR
Herst.-Nr.:
     7005 0005
EAN/GTIN:
     4040674188105
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
PU-Druckluft-Spiralschlauch

Aus Polyurethan (PU) - verfügt über eine ähnliche Rückholkraft wie ein herkömmlicher Nylon-Spiralschlauch neigt jedoch wenige zur Schleifenbildung und hat eine deutlich höhere Abriebsfestigkeit
Deutlich geringere Gefahr des Verkratzens von lackierten oder empfindlichen Oberflächen
Elastisch und knickfest
Mit drehbaren Verschraubungen
Betriebsdruck max. 12 bar
Weitere Informationen:
Detailinformation 1:
Aus Polyurethan (PU) - verfügt über eine ähnliche Rückholkraft wie ein herkömmlicher Nylon-Spiralschlauch, neigt jedoch weniger zu Schleifenbildung und hat eine deutlich höhere Abriebfestigkeit
Detailinformation 2:
Deutlich geringere Gefahr des Verkratzens von lackierten oder empfindlichen Oberflächen, elastisch und knickfest, mit drehbaren Verschraubungen
Detailinformation 3:
Betriebsdruck max. 12 bar
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, PU-Spiralschlauch, Spiralschlauch, druckluftschlauch 12bar, druckluftschlauch, pu druckluftschlauch, Druckluft, Druckluftwerkzeuge, Druckluft-Werkzeuge, Pneu, Pneumatic, Schlauch, Druckluft-Schlauch, Spiral-Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.