| |
|
| Artikel-Nr.: 2989-7558 0001 Herst.-Nr.: 7558 0001 EAN/GTIN: 4040674145412 |
| |
|
| | |
| Kraft-Kardangelenk
Für maschinenbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile Mit Vierkantantrieb nach DIN 3121 - G 20 und F 20 / ISO 1174 Material: Chrom-Molybdän Oberfläche: Manganphosphatiert
Weitere Informationen: | | Detailinformation 1: | Geprüfte und bewährte Industriequalität | Detailinformation 2: | Mit Vierkantantrieb nach DIN 3121 - G 20 und F 20 / ISO 1174 | Detailinformation 3: | Für maschinenbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile | Detailinformation 4: | Chrom-Molybdän / Manganphosphatiert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelgelenk (Kraftschrauber), kardangelenk 3/4", kardangelenk (kraftschrauber), Druckluft, Druckluftwerkzeuge, Druckluft-Werkzeuge, Pneu, Pneumatic, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Kraft-Steckschlüsseleinsatz, Krafteinsatz |
| | |
| |