Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MATADOR Kraft-Steckschlüsseleinsatz, 25(1): 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MATADOR Kraft-Steckschlüsseleinsatz, 25(1): 32 mm
MATADOR Kraft-Steckschlüsseleinsatz, 25(1): 32 mm
MATADOR Kraft-Steckschlüsseleinsatz, 25(1): 32 mm
MATADOR Kraft-Steckschlüsseleinsatz, 25(1): 32 mm
MATADOR Kraft-Steckschlüsseleinsatz, 25(1): 32 mm
Artikel-Nr.:
     2989-7675 0320
Hersteller:
     MATADOR
Herst.-Nr.:
     7675 0320
EAN/GTIN:
     4040674214118
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraft-Steckschlüsseleinsatz

Für Maschinenbetätigung
Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 25 / ISO 1174
Passend für Außensechskantschrauben
Mit Sechskant-Profil
Mit MATADOR SmartDrive²-Profil
Normen: DIN 3129 / ISO 2725-2
Material: Chrom-Molybdän
Oberfläche: Manganphosphatiert
Weitere Informationen:
Detailinformation 1:
Passend für Außensechskantschrauben
Detailinformation 2:
Mit Sechskant-Profil, mit MATADOR SmartDrive²-Profil, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 25 / ISO 1174
Detailinformation 3:
Für Maschinenbetätigung
Detailinformation 4:
Chrom-Molybdän / Manganphosphatiert
Detailinformation 5:
DIN 3129 / ISO 2725-2
Weitere Suchbegriffe: Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, kraftsteckschlüsseleinsatz matador, sechskant steckschlüsseleinsatz, Druckluft, Druckluftwerkzeuge, Druckluft-Werkzeuge, Pneu, Pneumatic, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Kraft-Steckschlüsseleinsatz, Krafteinsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.