Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopierbare Fangstange Al D 40/30/20/10mm, L 1,5m - 5,2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Teleskopierbare Fangstange Al D 40/30/20/10mm, L 1,5m - 5,2m
Teleskopierbare Fangstange Al D 40/30/20/10mm, L 1,5m - 5,2m
Teleskopierbare Fangstange Al D 40/30/20/10mm, L 1,5m - 5,2m
Artikel-Nr.:
     2KME5-105185
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     105185
EAN/GTIN:
     4013364481411
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fangstangen
fangstangen dehn
fangstangen
fangstange 1500 mm
Teleskopierbare Fangstange zum Schutz von Dachaufbauten, zur Befestigung z. B. an Wänden, im Stativ oder sonstigen Konstruktionen. Stange bestehend aus vier Segmenten, Ø40 mm bis Ø10 mm Fangspitze, Länge ausziehbar bis 5200 mm.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
5200
Fangspitze (Ø Länge):
10-1000
Fangmast (Ø Länge):
40/30/20-4200
Transportlänge:
1650
Mastteile:
4
Mastfuß Ø:
40
Max. freie Länge mit Fangstange:
4200
Einspannlänge:
500 mm und 1000 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit (Fangspitze Ø10 mm L 0 mm):
190
Max. Böenwindgeschwindigkeit (Fangspitze Ø10 mm L 500 mm):
173
Max. Böenwindgeschwindigkeit (Fangspitze Ø10 mm L 1000 mm):
149
Anzahl der Befestigungen:
2
Werkstoff Fangstange:
Al
Normenbezug:
DIN EN 62561-(1+2)
Weitere Suchbegriffe: Betonsockel, Blitzschutz, Dach, Dachaufbau, Dachneigung, Dreibeinstativ, Eurocode, Fangeinrichtungen und Zubehör, Fangstange, Flachdach, Teleskop, Vierbeinstativ, Windlast, freistehend, teleskopierbar, teleskopierbare Fangstange, verzinkt, Äusserer Blitzschutz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2KME5
12,5
€ 6,90*
ab € 170,40*
€ 170,40*
Frei Haus
ab € 159,78*
€ 194,91*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 164,78*
€ 200,22*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 166,24*
€ 200,87*
Frei Haus
ab € 165,87*
€ 200,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,40*
€ 202,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,90*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
105374
ab € 14,19*
Zubehör
Dehn
105375
ab € 18,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.