Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fangstange L1,5m - 5,2m FS T D40 4200 5200AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-40476676
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     105185
EAN/GTIN:
     4013364481411
Suchbegriffe:
Fangstangen
fangstangen dehn
fangstangen
fangstange 1500 mm

Fangstange L1,5m - 5,2m FS T D40 4200 5200AL

Teleskopierbare Fangstange zum Schutz von Dachaufbauten, zur Befestigung z. B. an Wänden, im Stativ oder sonstigen Konstruktionen. Stange bestehend aus vier Segmenten, Ø40 mm bis Ø10 mm Fangspitze, Länge ausziehbar bis 5200 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
5200 mm
Durchmesser:
10..40 mm
Ausführung:
Fangstange
Teleskopisch:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Anschluss:
Rundleiter
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
12,5
€ 6,90*
ab € 170,40*
€ 170,40*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 159,78*
€ 194,91*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 164,78*
€ 200,22*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 166,24*
€ 200,87*
Frei Haus
ab € 165,87*
€ 200,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,91*
€ 231,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,70*
€ 226,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,55*
€ 220,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,66*
€ 213,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,78*
€ 190,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
105374
ab € 14,19*
Zubehör
Dehn
105375
ab € 18,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.