Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fangstange a. GFK/Alu D 16/10mm L 2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fangstange a. GFK/Alu D 16/10mm L 2000mm
Fangstange a. GFK/Alu D 16/10mm L 2000mm
Fangstange a. GFK/Alu D 16/10mm L 2000mm
Artikel-Nr.:
     2KME5-106210
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     106210
EAN/GTIN:
     4013364127630
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fangpilz
Fangstangen
fangpilz dehn
fangstangen
Fangstange GFK/Al zum Aufbau von Getrennten Fangeinrichtungen z. B. auf Flachdächern, errichtet im Betonsockel mit Keiltechnik. Zur Einhaltung des Trennungsabstandes nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Distanzstab aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) D16 mm, UV-stabilisiert, Farbe lichtgrau, Materialfaktor km= 0,7. Ausführung verpresst, mit Fangspitze D10mm Länge 1000 mm.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
2000
Isolierstrecke:
975
Werkstoff Fangspitze / Buchse:
Al
Werkstoff Distanzstück:
GFK
Farbe Distanzstück:
lichtgrau (RAL 7035) ●
Materialfaktor km:
0,7
Ausführung:
UV-stabilisiert und witterungsbeständig
Dauertemperaturbereich:
-50 °C ... +100 °C
Max. Böenwindgeschwindigkeit (1x Sockel 17 kg, Halterabstand 1000 mm, Al Ø8 mm):
93
Max. Böenwindgeschwindigkeit (2x Sockel 17 kg, Halterabstand 1000 mm, Al Ø8 mm):
105
Normenbezug:
DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Weitere Suchbegriffe: Aufständerung, Blitzschutz, Distanzhalter, Eurocode, Flachdach, GFK, Getrennt, Getrennter Blitzschutz, Windlast, isoliert, Äusserer Blitzschutz
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 27,41*
€ 33,36*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 69,00*
ab € 27,44*
€ 33,37*
Lager 2KME5
104
1
€ 6,50*
ab € 25,87*
€ 34,78*
1
€ 5,00*
ab € 25,99*
€ 34,83*
1
€ 3,90*
ab € 26,60*
€ 35,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,50*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
101001
ab € 12,76*
Zubehör
Dehn
105071
ab € 14,36*
Zubehör
Dehn
105079
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.