Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleitungshalter NIRO f. Metalldächer Anschlusswulst Rd 20-25mm f. Rd 6-10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dachleitungshalter NIRO f. Metalldächer Anschlusswulst Rd 20-25mm f. Rd 6-10mm
Dachleitungshalter NIRO f. Metalldächer Anschlusswulst Rd 20-25mm f. Rd 6-10mm
Dachleitungshalter NIRO f. Metalldächer Anschlusswulst Rd 20-25mm f. Rd 6-10mm
Artikel-Nr.:
     2KME5-223010
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     223010
EAN/GTIN:
     4013364092778
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
leitungshalter dehn 10mm
Dachleitungshalter für die Befestigung von zusätzlichen Fangeinrichtungen wie Fangleitungen oder Fangstangen auf Metalldächern. Ausführung für Rundstehfalz-Dächer, mit Klemmbock. Bei der Verwendung von zwei für das entsprechende Dachprofil der geprüften Dachleitungshalter (Klemmen / Klemmbock) ist die Blitzstromtragfähigkeit mit 100 kA (10/350 µs) gegeben.
Weitere Informationen:
Werkstoff Dachleitungshalter:
NIRO
Materialstärke:
2,5
Klemmbereich:
Ø20-25
Leitunghalter Modell:
Klemmbock
Werkstoff Leitungshalter:
NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd:
6-10
Leitungsführung:
fest
Schraube:
e M8 x 25
Werkstoff Schraube / Mutter:
NIRO
Normenbezug:
DIN EN 62561-1
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter dehn, dachleitungshalter, Blitzschutz, Leitungsführung fest, Leitungsführung lose, Metalldach, Pultdach, Rib-Roof, Stehfalzdach, Zambelli, schrauben, Äusserer Blitzschutz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2KME5
5 Tage
673
1
€ 6,90*
ab € 5,40*
€ 5,40*
9 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 5,25*
€ 6,24*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,95*
€ 7,31*
1
€ 5,46*
ab € 5,07*
€ 7,46*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,28*
€ 7,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,90*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.