Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleitungshalter 6-10mm NIRO für Metalldächer 223010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2022562
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     223010
EAN/GTIN:
     4013364092778
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter dehn
Dachleitungshalter für die Befestigung von zusätzlichen Fangeinrichtungen wie Fangleitungen oder Fangstangen auf Metalldächern. Ausführung für Rundstehfalz-Dächer, mit Klemmbock. Bei der Verwendung von zwei für das entsprechende Dachprofil der geprüften Dachleitungshalter (Klemmen / Klemmbock) ist die Blitzstromtragfähigkeit mit 100 kA (10/350 µs) gegeben. Montageart: schraubbar, Anwendung: Metalldach, Befestigungsart Leiter: mit Schraubschelle, Länge des Trägers: 42 mm, Leiterdurchmesser: 6...10 mm, Werkstoff des Halters: Edelstahl 304 (V2A), Werkstoff des Trägers: Edelstahl 304 (V2A), Bauhöhe Leitungshalter: 52 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
DEHN SE
Produkt Typ:
223010
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter, Erdungsstangenhalter, Erdungshalter, Stangenhalter (Erdungsanlage)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
490
1
€ 6,90*
ab € 5,40*
€ 5,40*
Lager 6318
9 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 5,26*
€ 6,35*
1
€ 5,00*
ab € 5,08*
€ 7,45*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,14*
€ 7,53*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,29*
€ 7,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 317,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.