Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MV-Klemme NIRO (V4A) f. Rd 8-10mm m. Sechskantschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MV-Klemme NIRO (V4A) f. Rd 8-10mm m. Sechskantschraube
MV-Klemme NIRO (V4A) f. Rd 8-10mm m. Sechskantschraube
MV-Klemme NIRO (V4A) f. Rd 8-10mm m. Sechskantschraube
Artikel-Nr.:
     2KME5-390079
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     390079
EAN/GTIN:
     4013364128996
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzschutz Kreuzverbinder
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
MehrzweckVerbindungs-Klemme nach DIN EN 62561-1, zur universellen Verwendung als Kreuz-, T- und Parallelklemme von Rundleitern. Ausführung zweiteilig mit Sechskantschraube und Gewinde im Unterteil.
Weitere Informationen:
Werkstoff Klemme:
NIRO (V4A)
Klemmbereich Rd:
8-10
Materialstärke:
2,5
Schraube:
di M10 x 35
Werkstoff Schraube / Mutter:
NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.:
1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI::
316Ti / 316L / 316
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
= *)
Normenbezug:
DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC):
4,7
Weitere Suchbegriffe: Parallelverbinder, parallelverbinder dehn, gewinde t-stück, Aluminium, Bitzstromtragfähig, Blitzschutz, Blitzstromgeprüft, EN 62561-1, Edelstahl, Einschrauben, Federring, Federscheibe, Flachrundschraube, Klemmen, Kupfer, Maschinenschraube, Mehrzweck-Verbindungs-Klemme, Multi-Klemme, NIRO, Rundleiter, Schlossschraube, V2A, V4A, Vario-Klemme, Verbinder, Verbindungsbauteile, Verdrehschutz, sechskant, verzinkt, Äusserer Blitzschutz
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2KME5
900
1
€ 6,90*
ab € 5,80*
€ 5,80*
8 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 5,70*
€ 7,14*
1
€ 5,00*
ab € 5,50*
€ 7,62*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,57*
€ 7,69*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,73*
€ 7,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,90*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.