Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MV-Klemme NIRO ( V4A ) f. Rd 8-10mm m. Sechskantschraube 390079


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2016160
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     390079
EAN/GTIN:
     4013364128996
Suchbegriffe:
Blitzschutz Kreuzverbinder
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
MehrzweckVerbindungs-Klemme nach DIN EN 62561-1, zur universellen Verwendung als Kreuz-, T- und Parallelklemme von Rundleitern. Ausführung zweiteilig mit Sechskantschraube und Gewinde im Unterteil. Oberflächenschutz: unbehandelt, Art des Verbinders: T-/Kreuz-/Parallel-Verbinder, Art der Befestigungsschrauben: Sechskantschraube, Werkstoff: Edelstahl 316 (V4A), Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs): 100 kA, Durchmesser Rundleiter 1: 8...10 mm, Durchmesser Rundleiter 2: 8...10 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
DEHN SE
Produkt Typ:
390079
Weitere Suchbegriffe: Parallelverbinder, parallelverbinder dehn, gewinde t stück, Ventilableiter (Blitzschutz)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1000
1
€ 6,90*
ab € 5,80*
€ 5,80*
Lager 6318
8 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 5,65*
€ 7,10*
1
€ 5,00*
ab € 5,45*
€ 7,65*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,52*
€ 7,73*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,68*
€ 7,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 355,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.