Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer PHG II 10kV 50Hz m. LED-Anzeige Kat. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spannungsprüfer PHG II 10kV 50Hz m. LED-Anzeige Kat. S
Spannungsprüfer PHG II 10kV 50Hz m. LED-Anzeige Kat. S
Spannungsprüfer PHG II 10kV 50Hz m. LED-Anzeige Kat. S
Artikel-Nr.:
     2KME5-766710
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     766710
EAN/GTIN:
     4013364094314
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierstange
Spannungsprüfer
dehn spannungsprüfer
spannungsprüfer
Kapazitiver Spannungsprüfer PHG II als zusammengehörige Bauart nach DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1) zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110-1) in elektrischen Anlagen. Kategorie "S" für Innenraumschaltanlagen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
10
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50
Gesamtlänge:
1425
Eintauchtiefe:
720
Norm:
DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1)
Temperaturbereich:
–25 °C ... +55 °C, Klimaklasse N
Bauart:
Zusammengehörig
Verwendbar bei:
^
Einsatzort:
Innenraumanlagen
Anwendung:
Schaltanlagen
Ausführung:
einpolig
Anzeige:
Optisch, 3 LEDs
Funktion:
Passiver Spannungsprüfer ohne Batterien
Werkstoff Prüfelektrode:
Cu/gal Sn
Werkstoff Prüfspitze:
Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
Werkstoff Anzeigegerät:
Kunststoff
Werkstoff Isolierstange:
Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, Innenraumprüfer, LED-Prüfer ((Anzeige in LED)), Mittelspannungsprüfer, Schüttel-Zip, Sicherheitsregeln, Zip, passiver Prüfer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2KME5
1
€ 6,90*
ab € 278,14*
€ 278,14*
Frei Haus
ab € 265,07*
€ 309,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 270,75*
€ 314,28*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 271,70*
€ 315,18*
Frei Haus
ab € 271,35*
€ 316,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,14*
€ 330,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,90*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
700006
ab € 28,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.