Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer PHG II 10kV 50Hz PHG2 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-11455395
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     766710
EAN/GTIN:
     4013364094314
Suchbegriffe:
Isolierstange
Spannungsprüfer
dehn spannungsprüfer
spannungsprüfer

Spannungsprüfer PHG II 10kV 50Hz PHG2 10

Kapazitiver Spannungsprüfer PHG II als zusammengehörige Bauart nach DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1) zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110-1) in elektrischen Anlagen. Kategorie "
S"
für Innenraumschaltanlagen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
10 kV
Frequenz:
50 Hz
Spannungsart:
AC
Anzeigeart:
optisch
Ausführung:
1-polig
Eintauchtiefe:
720 mm
Gesamtlänge:
1425 mm
Verlängerbar im Handhabebereich:
nein
Mit Eigenprüfvorrichtung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 6,90*
ab € 278,14*
€ 278,14*
Frei Haus
ab € 265,07*
€ 309,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 270,75*
€ 314,28*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 271,70*
€ 315,18*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 271,35*
€ 316,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,02*
€ 376,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,73*
€ 373,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,50*
€ 352,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,92*
€ 343,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,35*
€ 322,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
700006
ab € 28,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.