Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer PHE III 10kV 50Hz Kat. S m. Zahnkupplung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spannungsprüfer PHE III 10kV 50Hz Kat. S m. Zahnkupplung
Spannungsprüfer PHE III 10kV 50Hz Kat. S m. Zahnkupplung
Spannungsprüfer PHE III 10kV 50Hz Kat. S m. Zahnkupplung
Artikel-Nr.:
     2KME5-767910
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     767910
EAN/GTIN:
     4013364134751
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierstange
Spannungsprüfer
dehn isolierstange
spannungsprüfer
Kapazitiver Spannungsprüfer PHE III als zusammengehörige Bauart nach DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1) zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110-1) in elektrischen Anlagen. Mit Universalzahnkupplung nach DIN VDE 0682-211 (EN/IEC 60832). Kategorie "S" für Schaltanlagen und Freileitungen. Auch bei Niederschlägen verwendbar. Mit optischer und akustischer Anzeige und Eigenprüfvorrichtung.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
10
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50
Kategorie:
S 60
Gesamtlänge:
1150
Eintauchtiefe:
285
Länge Prüfkopf:
515
Norm:
DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1)
Temperaturbereich:
–25 °C ... +55 °C, Klimaklasse N
Bauart:
Zusammengehörig
Verwendbar bei:
_
Einsatzort:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Anwendung:
Schaltanlagen und Freileitungen
Ausführung:
einpolig
Anzeige:
Akustisch und optisch
Eigenprüfvorrichtung:
Ja
Werkstoff Prüfelektrode:
Cu-Legierung/gal Sn
Werkstoff Prüfspitze:
Glasfaserverstärktes Epoxydharzrohr
Werkstoff Anzeigegerät:
Kunststoff, vollisoliert
Werkstoff Isolierstange:
Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, Eigenprüfvorrichtung, Mittelspannungsprüfer, Schüttel-Zip, Sicherheitsregeln, Zip, optisch-akustische Anzeige
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2KME5
1
Frei Haus
ab € 840,81*
€ 930,78*
Frei Haus
ab € 891,30*
€ 977,64*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 904,47*
€ 992,70*
Frei Haus
ab € 906,36*
€ 997,98*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 907,96*
€ 999,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 930,78*
€ 1.107,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 919,66*
€ 1.094,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 888,87*
€ 1.057,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 868,76*
€ 1.033,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 840,81*
€ 1.000,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,50*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
766888
€ 25,48*
Zubehör
Dehn
766313
€ 90,15*
Zubehör
Dehn
766915
€ 89,43*
Zubehör
Dehn
766924
€ 37,04*
Zubehör
Dehn
766923
€ 19,66*
Zubehör
Dehn
700007
€ 39,31*
Zubehör
Dehn
766335
€ 85,87*
Zubehör
Dehn
766331
€ 119,43*
Zubehör
Dehn
766356
€ 116,13*
Zubehör
Dehn
766366
€ 125,09*
Zubehör
Dehn
767996
€ 350,91*
Zubehör
Dehn
767997
€ 387,14*
Zubehör
Dehn
767999
€ 416,06*
Zubehör
Dehn
766925
€ 14,88*
Zubehör
Dehn
766940
€ 315,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.