Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalerdungsklemme D 20/25mm T 15mm Rd/Fl 20mm m. Handgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Universalerdungsklemme D 20/25mm T 15mm Rd/Fl 20mm m. Handgriff
Universalerdungsklemme D 20/25mm T 15mm Rd/Fl 20mm m. Handgriff
Universalerdungsklemme D 20/25mm T 15mm Rd/Fl 20mm m. Handgriff
Artikel-Nr.:
     2KME5-774234
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     774234
EAN/GTIN:
     4013364114593
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungs Anschlussklemme
Kurzschließvorrichtung Anschlusskle...
erdungs anschlussklemme
Universalerdungsklemme mit Handgriff aus Kunststoff als erdseitiges Anschlusselement nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) für Kugelfestpunkte, T-Festpunkte, Flach- und Rundleiter zur erdseitigen Bestückung von Erdungs- und Kurzschließseilen. Mit Verdrehungsschutz Ausführung PK 1.
Weitere Informationen:
Für Kugelfestpunkt Ø:
20 / 25
Für T-Anschlussbolzen Halsweite:
15
Rd / Fl Klemmbereich:
20
Verdrehungsschutz:
PK1
Für Seilquerschnitt Cu:
16 ... 120*)
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s:
33,5
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s:
23,7
Norm:
DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Temperaturbereich:
–25 °C ... +55 °C
Werkstoff Klemmkörper:
Cu-Legierung/gal Sn
Werkstoff Spindel:
Cu-Legierung/gal Sn
Werkstoff Druckstück:
St/gal Zn
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, Erdseitiger ((Anschluss)), Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen, Erdungsklemme, Erdungsvorrichtungen, Flügelmutter, Flügelschraube, Freileitung, Kugelkopfhaube, Kurzschließvorrichtungen, Schaltanlagen, Sicherheitsregeln, Unierdungsklemme, Universalerdungsklemme
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2KME5
46
€ 6,90*
ab € 78,10*
€ 78,10*
€ 5,46*
ab € 75,11*
€ 93,67*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,17*
€ 95,19*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 76,57*
€ 95,86*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 77,11*
€ 96,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,10*
€ 92,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,90*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.