Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalerdungsklemme D 20/25mm UEK 25 HG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517K-30458278
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     774234
EAN/GTIN:
     4013364114593
Suchbegriffe:
Erdungs Anschlussklemme
Kurzschließvorrichtung Anschlusskle...
erdungs anschlussklemme

Universalerdungsklemme D 20/25mm UEK 25 HG

Universalerdungsklemme mit Handgriff aus Kunststoff als erdseitiges Anschlusselement nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) für Kugelfestpunkte, T-Festpunkte, Flach- und Rundleiter zur erdseitigen Bestückung von Erdungs- und Kurzschließseilen. Mit Verdrehungsschutz Ausführung PK 1.
Weitere Informationen:
Max. Kurzschlussstrom:
33,5 kA
Für Seilquerschnitt:
16..120 mm²
Klemmbereich:
20 mm
Anschlussart:
Kugelfestpunkt 25 mm
Verdrehschutz:
ja
Aufnahme der Betätigungsstange:
sonstige
Anwendung:
erdseitig
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
46
€ 6,90*
ab € 78,10*
€ 78,10*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 75,11*
€ 93,67*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,17*
€ 95,19*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 76,57*
€ 95,86*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 77,11*
€ 96,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,67*
€ 111,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,13*
€ 109,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,67*
€ 104,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,38*
€ 100,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,11*
€ 89,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.