Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter Typ 2+3 DEHNcube im Gehäuse IP65 für Emob incl. Zähler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überspannungsableiter Typ 2+3 DEHNcube im Gehäuse IP65 für Emob incl. Zähler
Überspannungsableiter Typ 2+3 DEHNcube im Gehäuse IP65 für Emob incl. Zähler
Überspannungsableiter Typ 2+3 DEHNcube im Gehäuse IP65 für Emob incl. Zähler
Überspannungsableiter Typ 2+3 DEHNcube im Gehäuse IP65 für Emob incl. Zähler
Artikel-Nr.:
     2KME5-900903
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     900903
EAN/GTIN:
     4013364506206
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter typ 2 dehn
blitzstromableiter dehn
Gehäuseanschlusskasten DCU EMOB 2 25 C, Typ 2 + Typ 3, in Schutzart IP 65, nach DIN EN IEC 61643-11 und 61439-2, incl. eines 3-phasigen Energiezählers, zur universellen Installation vor der Wallbox.
Weitere Informationen:
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11:
Typ 2 + Typ 3 / Class II + Class III
Geprüft nach:
EN 61439-1 / ... IEC 61439-1 | EN 61439-2 / ... IEC 61439-2
Nennspannung AC:
230 V (50 / 60 Hz)
Höchste Dauerspannung AC [L-N]:
275 V (50 / 60 Hz)
Höchste Dauerspannung AC [N-PE]:
255 V (50 / 60 Hz)
Höchste Dauerspannung DC:
350
Nennstrom AC:
25
Max. Leistung:
11 / 22
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N]:
10
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [L-N]:
20
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE]:
10
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [N-PE]:
20
Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs) [L+N-PE]:
40
Kombinierter Stoß [L-N]/[N-PE]:
20
Schutzpegel [L-N]:
≤ 1,5
Schutzpegel [N-PE]:
≤ 1,5
Folgestromlöschfähigkeit [N-PE]:
100
Ansprechzeit [L-N]:
25
Ansprechzeit [L/N-PE]:
100
Max. netzseitiger Überstromschutz in serieller Verdrahtung:
25
Max. netzseitiger Überstromschutz in paralleler Verdrahtung (Stichverdrahtung):
40
Kurzschlussfestigkeit bei netzseitigem Überstromschutz:
6 kAeff
TOV-Spannung [L-N] (UT) – Charakteristik:
335 V / 5 sec. – Festigkeit | 440 V / 120 min. – sicherer Ausfall
TOV-Spannung [N-PE] (UT) – Charakteristik:
1200 V / 200 ms. – Festigkeit
Isolationsmessung:
bis 500 V DC im angeschlossenen Zustand
Funktions- / Defektanzeige:
grün / rot
Anschlussquerschnitt für Push-in Klemmen:
0,2 ... 6 mm2 ein- / feindrähtig
FM-Kontakte / Kontaktform:
Wechsler
Schaltleistung AC:
250 V / 0,5 A
Schaltleistung DC:
250 V / 0,1 A; 125 V / 0,2 A; 75 V / 0,5 A
Anschlussquerschnitt für FM-Klemmen:
max. 1,5 mm2 ein- / feindrähtig
Einbauort:
Installation im geschützen Außenbereich
Schutzart:
IP 65
Ausführung:
mit Druckausgleichselement
Deckelausführung:
Klarsichtdeckel mit Produkt-Kennzeichnung
Gehäusefarbe:
grau
Eingang:
Ölflex 5x 4 mm², Länge 1,5 m
Ausgang:
Anlagenseitiger Anschluss mit M25 Verschraubung
Abmessungen Gehäuse:
217 x 253 x 115
Zähler:
ABB (EV3 012-100)
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter typ 2, Aufputzgehäuse, E-Mobility, E-Mobilität, Energietechnik, Gehäuseanschlusskasten, Hutschiene, IP65, Kombi-Ableiter, Mittelschutz, Typ 1-Ableiter, Typ 2-Ableiter, Varistor, Wallboxen, Wandmontage, Überspannungs-Ableiter, Überspannungs-Ableiter – Typ 2
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2KME5
39
€ 6,90*
ab € 268,30*
€ 268,30*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 241,89*
€ 291,77*
Frei Haus
ab € 251,60*
€ 301,11*
Frei Haus
ab € 252,48*
€ 303,79*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 261,09*
€ 310,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,30*
€ 319,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,90*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.