Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter Typ 2+3 DCU EMOB 2 25 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überspannungsableiter Typ 2+3 DEHNcube im Gehäuse IP65 für Emob incl. Zähler
Überspannungsableiter Typ 2+3 DEHNcube im Gehäuse IP65 für Emob incl. Zähler
Überspannungsableiter Typ 2+3 DEHNcube im Gehäuse IP65 für Emob incl. Zähler
Überspannungsableiter Typ 2+3 DEHNcube im Gehäuse IP65 für Emob incl. Zähler
Artikel-Nr.:
     3517I-20476772
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     900903
EAN/GTIN:
     4013364506206
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter typ 2 dehn
blitzstromableiter dehn

Überspannungsableiter Typ 2+3 DCU EMOB 2 25 C

Gehäuseanschlusskasten DCU EMOB 2 25 C, Typ 2 + Typ 3, in Schutzart IP 65, nach DIN EN IEC 61643-11 und 61439-2, incl. eines 3-phasigen Energiezählers, zur universellen Installation vor der Wallbox.
Weitere Informationen:
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
ja
Netzform sonstige:
nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter typ 2
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
39
€ 6,90*
ab € 268,30*
€ 268,30*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 241,90*
€ 291,55*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 251,28*
€ 300,89*
Frei Haus
ab € 254,71*
€ 303,57*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 259,71*
€ 310,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,89*
€ 358,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,87*
€ 353,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,14*
€ 340,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,05*
€ 332,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,28*
€ 299,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.