Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basisteil 4-polig zur Aufnahme eines Ableitermoduls BLITZDUCTOR XT/SP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Basisteil 4-polig zur Aufnahme eines Ableitermoduls BLITZDUCTOR XT/SP
Basisteil 4-polig zur Aufnahme eines Ableitermoduls BLITZDUCTOR XT/SP
Basisteil 4-polig zur Aufnahme eines Ableitermoduls BLITZDUCTOR XT/SP
Basisteil 4-polig zur Aufnahme eines Ableitermoduls BLITZDUCTOR XT/SP
Artikel-Nr.:
     2KME5-926304
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     926304
EAN/GTIN:
     4013364157125
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter dehn 4-polig
blitzstromableiter dehn
BLITZDUCTOR SP-Basisteil als sehr platzsparende, vierpolige, universelle Durchgangsklemme zur Aufnahme eines Ableiter-Moduls mit Signalunterbrechung bei gezogenem Schutzmodul. Die sichere Erdung des Ableiter-Moduls wird über den Hutschienen-Tragfuß mittels einer Schnappbefestigung hergestellt. Da sich keinerlei Bauelemente der Schutzschaltung im Basisteil befinden, beschränken sich Wartungsarbeiten auf die Schutzmodule.
Weitere Informationen:
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C ... +80 °C
Schutzart:
IP 20
Montage auf:
35 mm Hutschiene nach EN 60715
Anschluss Eingang / Ausgang:
Schraube / Schraube
Signaltrennung:
ja
Anschlussquerschnitt eindrähtig:
0,08-4 mm2
Anschlussquerschnitt feindrähtig:
0,08-2,5 mm2
Anzugsdrehmoment (Anschlussklemmen):
0,4 Nm
Erdung über:
35 mm Hutschiene nach EN 60715
Gehäusewerkstoff:
Polyamid PA 6.6
Farbe:
gelb
Zulassungen:
UL 497B, CSA *)
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, Ableiter, Basisteil, Hutschiene, Informationstechnik, Sockel, Teilbare Ableiter für Hutschiene, Unterteil, schraubbar, teilbar
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2KME5
180
€ 6,90*
ab € 26,35*
€ 26,35*
€ 5,95*
ab € 23,96*
€ 32,48*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,01*
€ 32,51*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,54*
€ 33,41*
€ 5,00*
ab € 24,53*
€ 33,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,90*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
920398
ab € 7,93*
Zubehör
Dehn
920395
ab € 5,94*
Zubehör
Dehn
920308
ab € 9,41*
Zubehör
Dehn
920309
ab € 73,93*
Zubehör
Dehn
910200
ab € 107,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.