Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiableiter DEHNgate mit 7/16-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kombiableiter DEHNgate mit 7/16-Anschluss
Kombiableiter DEHNgate mit 7/16-Anschluss
Kombiableiter DEHNgate mit 7/16-Anschluss
Kombiableiter DEHNgate mit 7/16-Anschluss
Artikel-Nr.:
     2KME5-929047
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     929047
EAN/GTIN:
     4013364091085
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
überspannungsbegrenzer dehn
Kombiableiter in wartungsfreier Lambda/4-Technik mit abgestimmtem Frequenzband. Die Ableiter können auch hohe Blitzteilströme ableiten. Keine Fernspeisung möglich, da der Ableiter für niederfrequente Signale einen galvanischen Kurzschluss darstellt. Alternative Typen mit geänderter Anschlussart auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Ableiterklasse:
M
Höchste Dauerspannung DC:
0
Nennstrom:
0
Max. Übertragungsleistung:
3000
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs):
25
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs):
50
Schutzpegel bei In C2:
≤ 130
Frequenzbereich:
380-512 MHz
Einfügungsdämpfung:
< 0,1
Rückflussdämpfung:
≥ 20 dB
Wellenwiderstand:
50 Ohm
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C ... +85 °C
Schutzart:
IP 65
Anschluss:
7/16 Buchse / 7/16 Stecker
Erdung über:
Erdungsschraube
Gehäusewerkstoff:
Messing, oberflächenveredelt mit Trimetallplating
Farbe:
blank
Prüfnormen:
IEC 61643-21 / EN 61643-21
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, überspannungsableiter 50ka, Ableiter, Ableiter für koaxialen Anschluss, BK-Anlage, Feinschutz, Grobschutz, Hutschiene, Informationstechnik, Koaxial, Mittelschutz, Mobilfunk, SAT-Anlage, TV-Anlage, Video, Wandmontage
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2KME5
15,5
€ 6,90*
ab € 166,55*
€ 166,55*
€ 5,95*
ab € 151,26*
€ 181,81*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 151,62*
€ 182,74*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 153,48*
€ 184,75*
Frei Haus
ab € 155,34*
€ 186,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,55*
€ 198,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,90*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
106314
ab € 4,11*
Zubehör
Dehn
106310
ab € 3,39*
Zubehör
Dehn
106329
ab € 21,83*
Zubehör
Dehn
929095
ab € 6,94*
Zubehör
Dehn
416411
ab € 26,81*
Zubehör
Dehn
929096
ab € 12,10*
Zubehör
Dehn
929497
ab € 17,57*
Zubehör
Dehn
929498
ab € 18,90*
Zubehör
Dehn
929499
ab € 18,86*
Zubehör
Dehn
929200
ab € 3,39*
Zubehör
Dehn
472209
ab € 33,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.