Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N-PE-Blitzstromableiter DEHNgap Maxi 1 zum Einsatz in TT-Systemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
N-PE-Blitzstromableiter DEHNgap Maxi 1 zum Einsatz in TT-Systemen
N-PE-Blitzstromableiter DEHNgap Maxi 1 zum Einsatz in TT-Systemen
N-PE-Blitzstromableiter DEHNgap Maxi 1 zum Einsatz in TT-Systemen
N-PE-Blitzstromableiter DEHNgap Maxi 1 zum Einsatz in TT-Systemen
Artikel-Nr.:
     2KME5-961185
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     961185
EAN/GTIN:
     4013364157330
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
blitzstromableiter typ 1 dehn
Einpoliger, koordinierter N-PE-Blitzstromableiter DEHNgap Maxi, Typ 1 nach EN 61643-11. Summenstrom-Ableiter speziell für den Einsatz im TT-System in der 3+1 und 1+1-Schaltung nach DIN VDE 0100-534 zwischen N und PE für Uc = 255V. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen auch bei direkten Blitzeinschlägen. Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0A – 1 in der 3+1-Schaltungsvariante.
Weitere Informationen:
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11:
Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II
Höchste Dauerspannung AC:
255 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
100
Spezifische Energie:
2,50 MJ/Ohm
Schutzpegel:
≤ 1,5 kV
Folgestromlöschfähigkeit AC:
100
Ansprechzeit:
≤ 100
TOV-Spannung (UT) – Charakteristik:
1200 V / 200 ms. – Festigkeit
Betriebstemperaturbereich (Parallelverdrahtung):
-40 °C ... +80 °C
Betriebstemperaturbereich (Durchgangsverdrahtung):
-40 °C ... +60 °C
Funktions- / Defektanzeige:
grün / rot
Anzahl der Ports:
1
Anschlussquerschnitt (N, PE, 9):
10 mm2 ein- / feindrähtig
Anschlussquerschnitt (N, PE):
50 mm2 mehrdrähtig / 35 mm2 feindrähtig
Anschlussquerschnitt (9):
35 mm2 mehrdrähtig / 25 mm2 feindrähtig
Montage auf:
35 mm Hutschiene nach EN 60715
Gehäusewerkstoff:
Thermoplast, Farbe rot, UL 94 V-0
Einbauort:
Innenraum
Schutzart:
IP 20
Einbaumaße:
2
Zulassungen:
KEMA
FM-Kontakte / Kontaktform:
Wechsler
Schaltleistung AC:
250 V / 0,5 A
Schaltleistung DC:
250 V / 0,1 A; 125 V / 0,2 A; 75 V / 0,5 A
Anschlussquerschnitt für FM-Klemmen:
max. 1,5 mm2 ein- / feindrähtig
Weitere Suchbegriffe: überspannungsbegrenzer dehn, blitzstromableiter typ 1, Energietechnik, N-PE-Blitzstrom-Ableiter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2KME5
180
€ 6,90*
ab € 230,05*
€ 230,05*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 213,53*
€ 251,40*
Frei Haus
ab € 214,73*
€ 254,65*
Frei Haus
ab € 218,37*
€ 257,19*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 217,69*
€ 257,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,05*
€ 273,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,90*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
900849
ab € 20,25*
Zubehör
Dehn
961010
ab € 149,22*
Zubehör
Dehn
961020
ab € 102,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.