Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N-PE-Blitzstromableiter DEHNgap Maxi 1 DGPM 255 FM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaltbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-10458248
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     961185
EAN/GTIN:
     4013364157330
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
blitzstromableiter typ 1 dehn

N-PE-Blitzstromableiter DEHNgap Maxi 1 DGPM 255 FM

Einpoliger, koordinierter N-PE-Blitzstromableiter DEHNgap Maxi, Typ 1 nach EN 61643-11. Summenstrom-Ableiter speziell für den Einsatz im TT-System in der 3+1 und 1+1-Schaltung nach DIN VDE 0100-534 zwischen N und PE für Uc = 255V. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen auch bei direkten Blitzeinschlägen. Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0A 1 in der 3+1-Schaltungsvariante.
Weitere Informationen:
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
ja
Netzform sonstige:
nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
187
€ 6,90*
ab € 230,05*
€ 230,05*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 210,70*
€ 248,04*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 213,11*
€ 251,03*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 215,12*
€ 254,26*
Frei Haus
ab € 216,42*
€ 256,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,26*
€ 302,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,26*
€ 296,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,55*
€ 289,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,10*
€ 280,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,12*
€ 255,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
900849
ab € 20,39*
Zubehör
Dehn
961010
ab € 149,19*
Zubehör
Dehn
961020
ab € 102,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.